SUNCAST Hộp boong DB12000 có chỗ ngồi 127 gallon Taupe
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp sàn |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Sức chứa | 127 gal. |
Màu | Taupe |
Xây dựng | Nhựa bền |
Độ sâu bên trong | 24.75 " |
Chiều cao bên trong | 21.75 " |
Chiều rộng bên trong | 52 " |
Độ sâu tổng thể | 28 " |
Chiều cao tổng thể | 27 " |
Chiều rộng tổng thể | 54 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 72.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 139.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.11 |
Mã HS | 9403704015 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.