Sumner 781130 | Kẹp Ống Siêu Kẹp 1 Đến 2.5 In | 19f646 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống SUMNER 781130 Ultra Kẹp 1 đến 2.5 In | AA8NJT 19F646

SUMNER 781130 Kẹp ống Siêu kẹp 1 đến 2.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8NJT phần: 781130Tham chiếu chéo: 19F646
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
€235.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Hàm rộng2.5 "
Chiều dài9"
Cơ chế khóaĐặt vít
Vật chấtThép
Kích thước máy1 đến 2.5"
KiểuKẹp siêu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Liên hệ bằng thép không gỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngHàm rộngChiều dàiKích thước máyKiểuGiá cả
Thanh Jack Kẹp Ống SUMNER 781000 1 đến 10 In | AA8NJR 19F645 781000-10 "20 "1 đến 10"Thanh Jack€982.98
Kẹp ống SUMNER 781150 Kẹp siêu 2 đến 6 In | AA8NJU 19F647 781150-6"15 "2 đến 6"Kẹp siêu€303.87
Kẹp ống siêu kẹp SUMNER 781170 Kẹp 5 đến 12 In | AA8NJV 19F648 781170-12 "19 "5 đến 12"Kẹp siêu€480.90
SUMNER 781510 Kẹp Ống 1 - Kẹp Siêu 2-1/2 Inch | AF6NTB 19ZF68 781510Kẹp 1 đến 2-1/2" cho công việc thiết lập đường ống---Kẹp siêu€282.78
SUMNER 781520 Kẹp ống siêu kẹp 2 - 6 inch | AF6NTC 19ZF69 781520Kẹp 2 đến 6" cho công việc thiết lập đường ống---Kẹp siêu€401.40
Kẹp ống SUMNER 781530 5 - 12 inch Ultra Kẹp | AF6NTD 19ZF70 781530Kẹp 5 đến 12 "cho công việc lắp đặt đường ống---Kẹp siêu€576.03
Kẹp giữ ống SUMNER 785000 | AF6NTG 19ZF75 785000Giữ ống trong khi hàn---Giữ-E€251.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUMNER 781130 Kẹp ống Siêu kẹp 1 đến 2.5 inch
€235.76 /đơn vị