Streamlight 90642 | Đèn pin sạc Led vàng | 23x772 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin sạc STREAMLIGHT 90642 Led vàng | AB7PHT 23X772

STREAMLIGHT 90642 Đèn Pin Sạc Led Vàng

Trong kho
Khoản mục: AB7PHT phần: 90642Tham chiếu chéo: 23X772
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
€200.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin
pin IncludedKhông
Thời gian ghi pin3.5 / 16 giờ
Thay thế bộ pinMfr. Số 90542
Kích thước pinC
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia68 / 37m
Màu cơ thểMàu vàng
Body Dia.2.75 "
Vật liệu cơ thểNylon Polyme
Năng lượng nến11,500/350
đường kính2.875 "
Giảm xếp hạng2m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungĐiều chỉnh
Tác động kháng chiến2m
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài9.187 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm200/63 ​​lm
Chế độ đầu ra ánh sángCao thấp
Lumens200/63
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa200
Số Pin4
Số lần sạc1000
Cường độ chùm tia cực đại1150 / 350cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao3.5 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 1
Xếp hạng an toànKhông xác định
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin23.1 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhpin IncludedThời gian ghi pinGiảm xếp hạngTập trungTác động kháng chiếnĐời sống đènChiều dàiGiá cả
STREAMLIGHT 68602 Đèn pin Led Polymer Resin Aa 7 Inch | AF6UEJ 20JN15 686021"6 giờ.1mđã sửa1m50K giờ7"€87.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 90642 Đèn Pin Sạc Led Vàng
€200.92 /đơn vị