Streamlight 68602 | Đèn Pin Led Nhựa Polymer Aa 7 Inch | 20jn15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 68602 Đèn pin Led Polymer Resin Aa 7 Inch | AF6UEJ 20JN15

STREAMLIGHT 68602 Đèn Pin Nhựa Polyme Led Aa 7 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF6UEJ phần: 68602Tham chiếu chéo: 20JN15
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
€87.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin
pin Included
Thời gian ghi pin6 giờ.
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia130m
Màu cơ thểMàu vàng
Body Dia.1.63 "
Vật liệu cơ thểNhựa polymer
Năng lượng nến4200
đường kính1"
Giảm xếp hạng1m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiến1m
Đời sống đèn50K giờ
Loại đènLED
Chiều dài7"
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm100 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens100
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa100
Số Pin4
Cường độ chùm tia cực đại4200cd
Đèn thay thế68052
Đèn thay thế
Thời gian chạy ở cài đặt cao6 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 1
Xếp hạng an toànNhóm 1,2 Nhóm 1, Nhóm C, D, F, G Hạng 1, Nhóm 2, Nhóm A, B, C, D, Nhóm 3, Mã nhiệt độ T4, Được phép sử dụng trong các mỏ có khí gas, Methane / Không khí chỉ được phê duyệt Không . 20-A060002-0, Đáp ứng các Chỉ thị Hiện hành của Cộng đồng Châu Âu
Loại chuyển đổiNút nhấn / Công tắc đuôi
Đánh giá thâm nhập nướcIP67, Chống thấm nước đến 1m trong 30 phút.
Trọng lượng với pin7.6 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8513100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhpin IncludedThời gian ghi pinGiảm xếp hạngTập trungTác động kháng chiếnĐời sống đènChiều dàiGiá cả
Đèn pin sạc STREAMLIGHT 90642 Led vàng | AB7PHT 23X772 906422.875 "Không3.5 / 16 giờ2mĐiều chỉnh2m50,000 giờ.9.187 "€200.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 68602 Đèn Pin Nhựa Polyme Led Aa 7 Inch
€87.70 /đơn vị