Streamlight 88863 | Đèn pin cầm tay chiến thuật Led, nylon, 600 Max. Lumens, Vàng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 88863 Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, Nylon, 600 Max. Lumens, Màu vàng | CH6MZT 484R25

STREAMLIGHT 88863 Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, nylon, 600 Max. Lumens, màu vàng

Trong kho
Khoản mục: CH6MZT phần: 88863Tham chiếu chéo: 484R25
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
€123.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay chiến thuật
Kích thước pinCR123A
Loại PinLithium Metal
Khoảng cách chùm tia297/195 / 72m
Body Dia.1"
Vật liệu cơ thểNylon
Giảm xếp hạng3m
Loại chùm đèn pinSpot
Lớp đèn pinChiến thuật
Đời sống đèn50000 giờ.
Chiều dài5.9 "
Lens Materialpolycarbonate
Chế độ đầu ra ánh sángThấp trung bình cao
Lumens600/260/35lm
Dải Lumens450 đến 750 lm
Đầu ra Lumens tối đa600 lm
Số Pin2
Chế độ đầu raNhấp nháy
Cường độ chùm tia cực đại22000/9500/1300
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao2.8 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiNút nhấn đuôi
Chính sách bảo hànhthời gian giới hạn
Đánh giá thâm nhập nướcIPX7
Trọng lượng với pin5.2 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chùm đèn pinThời gian ghi pinKích thước pinLớp đèn pinĐời sống đènChiều dàiLens MaterialChế độ đầu ra ánh sángGiá cả
STREAMLIGHT 75430A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQA 404L35 75430AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.41 "polycarbonateThấp trung bình cao€331.83
STREAMLIGHT 75429A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQB 404L36 75429AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.41 "polycarbonateThấp trung bình cao€227.33
STREAMLIGHT 75454A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQC 404L37 75454AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.85 "polycarbonateThấp trung bình cao€319.11
STREAMLIGHT 75453A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQD 404L38 75453AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.85 "polycarbonateThấp trung bình cao€224.32
STREAMLIGHT 88033A Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 250, Màu đen | CD3FVF 55TA16 88033AĐã sửa, tại chỗ2 / 43 giờAAChiến thuật50,000 giờ.6.14 "Thủy tinhCao thấp€98.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 88863 Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, nylon, 600 Max. Lumens, màu vàng
€123.30 /đơn vị