Streamlight 88033a | Đèn pin cầm tay chiến thuật Led, nhôm, công suất phát quang tối đa 250, màu đen | 55ta16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 88033A Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 250, Màu đen | CD3FVF 55TA16

STREAMLIGHT 88033A Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, Nhôm, Cường độ sáng tối đa 250, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: CD3FVF phần: 88033ATham chiếu chéo: 55TA16
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
€89.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay chiến thuật
pin Included
Thời gian ghi pin2 / 43 giờ
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia130 / 40m
Màu cơ thểĐen
Body Dia.0.65 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Giảm xếp hạng2.0m
Loại chùm đèn pinĐã sửa, tại chỗ
Lớp đèn pinChiến thuật
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài6.14 "
Lens MaterialThủy tinh
Chế độ đầu ra ánh sángCao thấp
Lumens250/18
Dải Lumens250 để 449
Đầu ra Lumens tối đa250
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại4250 / 400cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao2 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiNút nhấn đuôi
Đánh giá thâm nhập nướcIPX7
Trọng lượng với pin3.4 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chùm đèn pinThời gian ghi pinKích thước pinLớp đèn pinĐời sống đènChiều dàiLens MaterialChế độ đầu ra ánh sángGiá cả
STREAMLIGHT 75430A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQA 404L35 75430AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.41 "polycarbonateThấp trung bình cao€319.50
STREAMLIGHT 75429A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQB 404L36 75429AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.41 "polycarbonateThấp trung bình cao€215.41
STREAMLIGHT 75454A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQC 404L37 75454AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.85 "polycarbonateThấp trung bình cao€300.55
STREAMLIGHT 75453A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQD 404L38 75453AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.85 "polycarbonateThấp trung bình cao€212.01
STREAMLIGHT 88863 Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, Nylon, 600 Max. Lumens, Màu vàng | CH6MZT 484R25 88863Spot-CR123AChiến thuật50000 giờ.5.9 "polycarbonateThấp trung bình cao€122.56
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 88033A Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, Nhôm, Cường độ sáng tối đa 250, Màu đen
€89.87 /đơn vị