Streamlight 75429a | Đèn pin cầm tay Led công nghiệp, nhôm, công suất phát quang tối đa 800, màu đen | 404l36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 75429A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQB 404L36

STREAMLIGHT 75429A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Cường độ sáng tối đa 800, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: CD2MQB phần: 75429ATham chiếu chéo: 404L36
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
€215.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay chiến thuật
pin Included
Thời gian ghi pin5/2.4/1.5 giờ.
Kích thước pin3.6V
Loại PinNiMH
Khoảng cách chùm tia310/209 / 155m
Màu cơ thểĐen
Body Dia.1.17 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Giảm xếp hạng1.0m
Loại chùm đèn pinKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm
Lớp đèn pincông nghiệp
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài8.41 "
Lens Materialpolycarbonate
Chế độ đầu ra ánh sángThấp trung bình cao
Lumens800/400/200
Dải LumensLớn hơn 750
Đầu ra Lumens tối đa800
Số Pin1
Cường độ chùm tia cực đại24,000/12,000 / 6000cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao1.5 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin12.40 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chùm đèn pinThời gian ghi pinKích thước pinLớp đèn pinĐời sống đènChiều dàiLens MaterialChế độ đầu ra ánh sángGiá cả
STREAMLIGHT 75430A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQA 404L35 75430AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.41 "polycarbonateThấp trung bình cao€319.50
STREAMLIGHT 75454A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQC 404L37 75454AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.85 "polycarbonateThấp trung bình cao€300.55
STREAMLIGHT 75453A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 800, Màu đen | CD2MQD 404L38 75453AKép, Cố định, Lũ lụt, Điểm5/2.4/1.5 giờ.3.6Vcông nghiệp50,000 giờ.8.85 "polycarbonateThấp trung bình cao€212.01
STREAMLIGHT 88033A Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 250, Màu đen | CD3FVF 55TA16 88033AĐã sửa, tại chỗ2 / 43 giờAAChiến thuật50,000 giờ.6.14 "Thủy tinhCao thấp€89.87
STREAMLIGHT 88863 Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, Nylon, 600 Max. Lumens, Màu vàng | CH6MZT 484R25 88863Spot-CR123AChiến thuật50000 giờ.5.9 "polycarbonateThấp trung bình cao€122.56
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 75429A Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Cường độ sáng tối đa 800, Màu đen
€215.41 /đơn vị