Streamlight 68244 | Đèn Pin Led Vàng 42 L Aa | 5xa80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 68244 Đèn pin Led vàng 42 L Aa | AE7DTA 5XA80

STREAMLIGHT 68244 Đèn Pin Led Màu Vàng 42 L Aa

Trong kho
Khoản mục: AE7DTA phần: 68244Tham chiếu chéo: 5XA80
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
€82.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin Included
Thời gian ghi pin6 giờ.
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia130m
Màu cơ thểMàu vàng
Body Dia.1.48 "
Vật liệu cơ thểNhựa polymer
Năng lượng nến4200
đường kính1 11 / 16 "
Giảm xếp hạng1m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiến1m
Đời sống đèn50K giờ
Loại đènLED
Chiều dài7"
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm42 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens100
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa100
Số Pin4
Cường độ chùm tia cực đại4200cd
Đèn thay thế68236
Thời gian chạy ở cài đặt cao6 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 2
Xếp hạng an toànLớp 1 Phần 1, Lớp 1 2 Phần 2, Lớp 3
Loại chuyển đổiNút nhấn nắp đuôi
Đánh giá thâm nhập nướcIP67
Trọng lượng với pin7.6 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểpin IncludedThời gian ghi pinNăng lượng nếnđường kínhGiảm xếp hạngLớp đèn pinTác động kháng chiếnGiá cả
STREAMLIGHT 67101 Đèn pin Led vàng 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101Polymer18 giờ.23001.375 "1mcông nghiệp1m€44.85
STREAMLIGHT 62202 Đèn pin Led vàng 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202Polymer120 giờ.-1"-công nghiệpKhông xác định€27.89
STREAMLIGHT 68201 Đèn pin Led vàng 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201Polymer155 giờ.11,0001.625 "-công nghiệpKhông xác định€62.00
Đèn pin STREAMLIGHT 33202 Led vàng 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymerKhông336 giờ.-1 15 / 16 "-công nghiệpKhông xác định€90.05
Đèn pin STREAMLIGHT 62302 Led đen 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302Polymer120 giờ.-1"-công nghiệpKhông xác định-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Đèn pin Led vàng 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerKhông155 giờ.11,0001.625 "-công nghiệpKhông xác định€63.05
STREAMLIGHT 68344 Đèn pin Led Đen 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344Nhựa polymer6 giờ.42001 11 / 16 "1mcông nghiệp1m€82.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 68244 Đèn Pin Led Màu Vàng 42 L Aa
€82.19 /đơn vị