STREAMLIGHT 62302 Đèn Pin Led Đen 30 LN
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pin cầm tay |
pin Included | Có |
Thời gian ghi pin | 120 giờ. |
Kích thước pin | N |
Loại Pin | Kiềm |
Khoảng cách chùm tia | Không xác định |
Màu cơ thể | Đen |
Body Dia. | 1.2 " |
Vật liệu cơ thể | Polymer |
đường kính | 1" |
Lớp đèn pin | công nghiệp |
Tập trung | đã sửa |
Tác động kháng chiến | Không xác định |
Đời sống đèn | 50K giờ |
Loại đèn | LED |
Chiều dài | 5.25 " |
Lens Material | polycarbonate |
Khai sáng sản phẩm | 30 lm |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Độc thân |
Lumens | 30 |
Dải Lumens | 0 để 49 |
Đầu ra Lumens tối đa | 30 |
Số Pin | 3 |
Thời gian chạy ở cài đặt cao | 120 giờ. |
Xếp hạng an toàn | Lớp I, Sư đoàn. 1 |
Xếp hạng an toàn | Lớp 1 2 Phần 1, Lớp 3 |
Loại chuyển đổi | Nút nhấn nắp đuôi |
Đánh giá thâm nhập nước | Không xác định |
Trọng lượng với pin | 2.1 oz. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 8513102000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | pin Included | Thời gian ghi pin | Năng lượng nến | đường kính | Giảm xếp hạng | Lớp đèn pin | Tác động kháng chiến | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 | Polymer | Có | 18 giờ. | 2300 | 1.375 " | 1m | công nghiệp | 1m | €44.85 | ||
62202 | Polymer | Có | 120 giờ. | - | 1" | - | công nghiệp | Không xác định | €27.89 | ||
68201 | Polymer | Có | 155 giờ. | 11,000 | 1.625 " | - | công nghiệp | Không xác định | €62.00 | ||
33202 | Polymer | Không | 336 giờ. | - | 1 15 / 16 " | - | công nghiệp | Không xác định | €90.05 | ||
68244 | Nhựa polymer | Có | 6 giờ. | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | công nghiệp | 1m | €82.19 | ||
68200 | Polymer | Không | 155 giờ. | 11,000 | 1.625 " | - | công nghiệp | Không xác định | €63.05 | ||
68344 | Nhựa polymer | Có | 6 giờ. | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | công nghiệp | 1m | €82.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.