Streamlight 33202 | Đèn Pin Led Vàng 85 LC | 3au17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin STREAMLIGHT 33202 Led vàng 85 LC | AC8JQL 3AU17

STREAMLIGHT 33202 Đèn Pin Led Vàng 85 LC

Trong kho
Khoản mục: AC8JQL phần: 33202Tham chiếu chéo: 3AU17
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
€90.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin IncludedKhông
Thời gian ghi pin336 giờ.
Kích thước pinC
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tiaKhông xác định
Màu cơ thểMàu vàng
Body Dia.1.75 "
Vật liệu cơ thểPolymer
đường kính1 15 / 16 "
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn100K giờ
Loại đènLED
Chiều dài8.5 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm85 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens85
Dải Lumens50 để 99
Đầu ra Lumens tối đa85
Số Pin3
Đèn thay thế33221
Thời gian chạy ở cài đặt cao336 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 1
Xếp hạng an toànLớp 1 Phần 1, Lớp 1 2 Phần 2, Lớp 3
Loại chuyển đổiNút nhấn nắp đuôi
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin0.84 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểpin IncludedThời gian ghi pinNăng lượng nếnđường kínhGiảm xếp hạngLớp đèn pinTác động kháng chiếnGiá cả
STREAMLIGHT 67101 Đèn pin Led vàng 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101Polymer18 giờ.23001.375 "1mcông nghiệp1m€44.85
STREAMLIGHT 62202 Đèn pin Led vàng 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202Polymer120 giờ.-1"-công nghiệpKhông xác định€27.89
STREAMLIGHT 68201 Đèn pin Led vàng 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201Polymer155 giờ.11,0001.625 "-công nghiệpKhông xác định€62.00
STREAMLIGHT 68244 Đèn pin Led vàng 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244Nhựa polymer6 giờ.42001 11 / 16 "1mcông nghiệp1m€82.19
Đèn pin STREAMLIGHT 62302 Led đen 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302Polymer120 giờ.-1"-công nghiệpKhông xác định-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Đèn pin Led vàng 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerKhông155 giờ.11,0001.625 "-công nghiệpKhông xác định€63.05
STREAMLIGHT 68344 Đèn pin Led Đen 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344Nhựa polymer6 giờ.42001 11 / 16 "1mcông nghiệp1m€82.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 33202 Đèn Pin Led Vàng 85 LC
€90.05 /đơn vị