START INTERNATIONAL ZCM2000X Electric Tape Dispenser, 0.28 To 2 Inch Tape Width, 0.79 To 39 Inch Cut Length
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng keo |
Chiều dài cắt | 0.79 đến 39 " |
kích thước | 9.7 "x 5.4" x 5.9 " |
Bộ nhớ | 10 |
Cuộn Dia. | 7" |
Máy cắt băng | Tự động |
Chiều rộng băng | 0.28 đến 2 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Bộ nhớ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM2000 | 6.3 " | Băng keo | 9.7 " | 3 | 5.3 " | €969.10 | ||
ZCM2000B | 5.9 " | Băng keo | 9.7 " | 3 | 5.4 " | €1,199.18 | ||
ZCM2000C | 5.9 " | Băng keo | 9.7 " | 3 | 5.4 " | €1,115.26 | ||
ZCM2000E | 5.9 " | Máy rút băng hai cuộn | 9.7 " | 3 | 5.4 " | €1,182.93 | ||
ZCM2000K | 5.9 " | Băng keo | 9.7 " | 3 | 5.4 " | €1,526.73 | ||
ZCM2000NM | 6.375 " | Băng keo | 9 11 / 16 " | - | 5.38 " | €1,237.27 | ||
ZCM2000T | 6.375 " | Băng keo | 9 11 / 16 " | - | 5.38 " | €1,042.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.