Start International | 2000j11 | Máy phân phối băng có nếp gấp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BẮT ĐẦU Băng ZCM2000K QUỐC TẾ Dùng Một Lần Với Creaser Và 3 Độ Dài Cài Đặt Trước | AA3FXG 11J997

START INTERNATIONAL Băng ZCM2000K dùng một lần với nếp nhăn và 3 độ dài đặt trước

Trong kho
Khoản mục: AA3FXG phần: ZCM2000KTham chiếu chéo: 11J997
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
€1,526.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
MàuĐen
Xây dựngThép và nhựa nặng
Cắt chính xác+/- 0.04 "
Chiều dài cắt0.79 đến 39 "
Chiều cao5.9 "
Chiều dài9.7 "
Cài đặt độ dàiKỹ thuật số
tối đa. Cuộn bên ngoài Dia.7"
Tối đa Chiều rộng băng2"
Bộ nhớ3
Chiều dài phân phối băngĐặt trước 3
Chiều rộng băng0.28 đến 2 "
điện áp117V
Chiều rộng5.4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8422409181
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcChiều dàiBộ nhớChiều rộngGiá cả
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM2000 QUỐC TẾ Với 3 Khe cắm Bộ nhớ | AA3FXC 11J993 ZCM20006.3 "Băng keo9.7 "35.3 "€969.10
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM2000B QUỐC TẾ Với 3 Khe cắm Bộ nhớ | AA3FXD 11J994 ZCM2000B5.9 "Băng keo9.7 "35.4 "€1,199.18
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM2000C QUỐC TẾ Với 3 Khe cắm Bộ nhớ | AA3FXE 11J995 ZCM2000C5.9 "Băng keo9.7 "35.4 "€1,115.26
START INTERNATIONAL ZCM2000E Hai cuộn băng dùng một lần với 3 độ dài đặt trước | AA3FXF 11J996 ZCM2000E5.9 "Máy rút băng hai cuộn9.7 "35.4 "€1,182.93
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM2000NM QUỐC TẾ Với 3 Bộ Nhớ Cho Phim | AA3FXH 11J998 ZCM2000NM6.375 "Băng keo9 11 / 16 "-5.38 "€1,237.27
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM2000T QUỐC TẾ Với 3 Khe cắm Bộ nhớ | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "Băng keo9 11 / 16 "-5.38 "€1,042.18
START Máy cắt băng keo điện ZCM2000X QUỐC TẾ, Chiều rộng băng 0.28 đến 2 inch, Chiều dài cắt 0.79 đến 39 inch | CM9GWD ZCM2000X-Băng keo-10-€1,619.48
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL Băng ZCM2000K dùng một lần với nếp nhăn và 3 độ dài đặt trước
€1,526.73 /đơn vị