Bắt đầu Intl Ld6025 | Máy phân phối nhãn tự động cỡ 3 inch | 11j908 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

START INTERNATIONAL LD6025 Máy phân phối nhãn tự động Kích thước 3 inch | AA3FUM 11J908

START INTERNATIONAL Máy phân phối nhãn tự động LD6025 Kích thước 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3FUM phần: LD6025Tham chiếu chéo: 11J908
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
€861.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phân phối nhãn điện
Ampe @ 50 Hz0.4A
Ampe @ 60 Hz0.75A
MàuĐen
Địa cốt lõi.3"
tốc độ thức ăn chăn nuôi1.6 inch/giây.
Chiều cao14.5 "
Chiều dài nhãn0.125 đến 6 "
Chiều dài10.8 "
Chiều rộng lớp lót0.25 đến 4.75 "
Vật chấtThép không gỉ và nhôm
Công suất cuộn12 "
điện áp110/115
Điện áp @ 50 Hz220 đến 240V AC
Điện áp @ 60 HzAC 100 / 115V
Chiều rộng10.8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.73
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS8422309120
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmpe @ 50 HzĐịa cốt lõi.tốc độ thức ăn chăn nuôiChiều dài nhãnVật chấtđiện ápChiều rộngGiá cả
BẮT ĐẦU Máy phân phối nhãn tự động INTERNATIONAL LD6050 11 inch Chiều dài 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 inch/giây.0.50 đến 6 "Nhôm110/11510.8 "€876.15
START INTERNATIONAL LD6025C Automatic Clear Label Dispenser 11 inch Chiều dài | AA3FUT 11J913 LĐ6025C0.4A3"1.6 inch/giây.0.125 đến 6 "Thép không gỉ và nhôm110/11510.8 "€1,059.78
START INTERNATIONAL LD6050C Tự động phân phối nhãn rõ ràng Chiều rộng 11 inch | AA3FUU 11J914 LĐ6050C1.8A3"3.3 inch/giây.0.50 đến 6 "Thép không gỉ và nhôm110/11510.8 "€991.82
START INTERNATIONAL LD6100 Máy phân phối nhãn tự động 11 inch Chiều dài x Chiều rộng 14 inch | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "và 3"6.6 inch/giây.0.50 đến 6 "Thép không gỉ và nhôm110/11510.8 "€920.27
START INTERNATIONAL LD6050-FDA Máy phân phối nhãn điện tử, Chiều rộng lớp lót 0.25 đến 4.75 inch, Chiều dài nhãn 0.50 đến 6 inch | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 inch/giây.0.5 đến 6 "-100 / 120V13.6 "€1,452.34
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL Máy phân phối nhãn tự động LD6025 Kích thước 3 inch
€861.70 /đơn vị