START INTERNATIONAL Máy phân phối nhãn điện LD6050-FDA, Chiều rộng lót 0.25 đến 4.75 inch, Chiều dài nhãn 0.50 đến 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
tốc độ thức ăn chăn nuôi | 3.3 inch/giây. |
tần số | 50 / 60Hz |
Chiều cao | 14.5 " |
Chiều dài nhãn | 0.5 đến 6 " |
Chiều dài | 10.8 " |
Chiều rộng lớp lót | 0.25 đến 4.75 " |
Công suất cuộn | 12 " |
điện áp | 100 / 120V |
Chiều rộng | 13.6 " |
Sản phẩm | Mô hình | Ampe @ 50 Hz | Địa cốt lõi. | tốc độ thức ăn chăn nuôi | Chiều dài nhãn | Vật chất | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6025 | 0.4A | 3" | 1.6 inch/giây. | 0.125 đến 6 " | Thép không gỉ và nhôm | 110/115 | 10.8 " | €960.79 | ||
LD6050 | 1.8A | 3" | 3.3 inch/giây. | 0.50 đến 6 " | Nhôm | 110/115 | 10.8 " | €916.77 | ||
LĐ6025C | 0.4A | 3" | 1.6 inch/giây. | 0.125 đến 6 " | Thép không gỉ và nhôm | 110/115 | 10.8 " | €1,091.57 | ||
LĐ6050C | 1.8A | 3" | 3.3 inch/giây. | 0.50 đến 6 " | Thép không gỉ và nhôm | 110/115 | 10.8 " | €1,092.41 | ||
LD6100 | 2A | 1 "và 3" | 6.6 inch/giây. | 0.50 đến 6 " | Thép không gỉ và nhôm | 110/115 | 10.8 " | €994.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.