Starrett T230xfl Panme đo ngoài, trục chính phẳng | 2zty1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT T230XFL Panme đo ngoài, Phạm vi 1 inch, Vòng đệm ma sát, Vòng | AC4GUC 2ZTY1 / 50947

STARRETT Panme đo ngoài T230XFL, Phạm vi 1 inch, Đầu ma sát, Vòng

Trong kho
Khoản mục: AC4GUC phần: T230XFLTham chiếu chéo: 2ZTY1 / 50947
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
€475.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMicromet bên ngoài
cái deBằng phẳng
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Khóa loại hạtNhẫn
Phạm vi0 đến 1 "
Độ phân giải0.0001 "
Con quayBằng phẳng
thimblema sát
UPC049659509472

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS9017304000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống lóa, lớp hoàn thiện chrome satin bên ngoài micromet với thang đo vernier để đo kích thước bên ngoài của các bộ phận nhỏ một cách chính xác
  • Thiết kế tay áo tiên tiến với các đường so le và các số liệu riêng biệt để dễ đọc
  • Thiết kế khung và thim cân bằng với đai ốc khóa kiểu vòng giúp khóa nhanh và an toàn
  • Trục một mảnh cứng và ổn định để cải thiện độ chính xác
  • Có khung giảm dần để sử dụng trong các khe hẹp và không gian hạn chế
  • Các bề mặt cacbua phẳng và được phủ sóng siêu nhỏ cung cấp khả năng chống mài mòn, ngay cả sau khi sử dụng lặp đi lặp lại

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Panme ngoài và thước cặp panme có giống nhau không?

A. Đúng vậy, ngoài panme còn được gọi là thước cặp panme.

Q. Độ chính xác của micromet Starrett T230XFL là bao nhiêu?

A. Nó có độ chính xác +/- 0.00005 inch.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viĐộ phân giảithimbleGiá cả
Micromet STARRETT T230XRL, Phạm vi 0 - 1 inch, Bánh cóc 0.0001 inch, Mặt cacbua | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 đến 1 "0.0001 "Ratchet€447.02
STARRETT T436.1XFL-1 Panme đo bên ngoài có trường hợp ma sát 1 inch | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 đến 1 "0.0001 "ma sát€294.11
STARRETT T436.1XFL-2 Panme đo ngoài 2 inch Ma sát | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 đến 2 "0.0001 "ma sát€368.22
STARRETT T436.1XFL-3 Panme đo ngoài 3 inch Ma sát | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 đến 3 "0.0001 "ma sát€450.82
STARRETT 436.1XRL-5 Panme đo ngoài 5 inch Ratchet | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 đến 5 "0.001 "Ratchet€507.28
STARRETT 436.1XRL-6 Panme đo ngoài 6 inch Ratchet | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 đến 6 "0.001 "Ratchet€550.10
STARRETT T2XRL Panme đo ngoài Mech 1 đến 2 inch 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1 đến 2 "0.001 "Ratchet€576.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Panme đo ngoài T230XFL, Phạm vi 1 inch, Đầu ma sát, Vòng
€475.09 /đơn vị