Starrett 436.1xrl-6 | Panme ngoài 6 inch Ratchet | 2zua5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 436.1XRL-6 Panme đo ngoài 6 inch Ratchet | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030

STARRETT 436.1XRL-6 Bánh cóc 6 inch Panme đo bên ngoài

Trong kho
Khoản mục: AC4GWQ phần: 436.1XRL-6Tham chiếu chéo: 2ZUA5 / 68030
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
€528.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMicromet bên ngoài
cái deBằng phẳng
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Khóa loại hạtNhẫn
Phạm vi5 đến 6 "
Độ phân giải0.001 "
Con quayBằng phẳng
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9017304000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viĐộ phân giảithimbleGiá cả
Micromet STARRETT T230XRL, Phạm vi 0 - 1 inch, Bánh cóc 0.0001 inch, Mặt cacbua | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 đến 1 "0.0001 "Ratchet€511.68
STARRETT T230XFL Panme đo ngoài, Phạm vi 1 inch, Vòng đệm ma sát, Vòng | AC4GUC 2ZTY1 / 50947 T230XFL0 đến 1 "0.0001 "ma sát€510.81
STARRETT T436.1XFL-1 Panme đo bên ngoài có trường hợp ma sát 1 inch | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 đến 1 "0.0001 "ma sát€319.10
STARRETT T436.1XFL-2 Panme đo ngoài 2 inch Ma sát | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 đến 2 "0.0001 "ma sát€390.69
STARRETT T436.1XFL-3 Panme đo ngoài 3 inch Ma sát | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 đến 3 "0.0001 "ma sát€484.10
STARRETT 436.1XRL-5 Panme đo ngoài 5 inch Ratchet | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 đến 5 "0.001 "Ratchet€540.47
STARRETT T2XRL Panme đo ngoài Mech 1 đến 2 inch 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1 đến 2 "0.001 "Ratchet€617.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT 436.1XRL-6 Bánh cóc 6 inch Panme đo bên ngoài
€528.10 /đơn vị