Starrett 443z-6rl | Panme đo độ sâu với nửa đế 0-6 In | 5uah2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Panme đo độ sâu STARRETT 443Z-6RL có nửa đế 0-6 In | AE6MXZ 5UAH2 / 52173

STARRETT Panme đo độ sâu 443Z-6RL với Half Base 0-6 In

Trong kho
Khoản mục: AE6MXZ phần: 443Z-6RLTham chiếu chéo: 5UAH2 / 52173
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
€593.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo độ sâu
cái deBằng phẳng
Vật liệu đeThép cứng
Chiều dài cơ sở2"
Phong cách cơ sởMột nửa
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Khóa loại hạtNhẫn
Số lượng que đo6
Phạm vi0 đến 6 "
Độ phân giải0.001 "
Que Dia.5 / 32 "
Đầu ra SPCKhông
Con quayBằng phẳng
Vật liệu trục chínhThép cứng
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS9017304000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ sởQue Dia.Giá cả
Panme đo độ sâu STARRETT 440Z-6RL, Phạm vi 0 đến 6 inch, Vỏ có đệm, 6 que | AC4GXE 2ZUD1 / 52119 440Z-6RL2.5 "0.125 "€688.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Panme đo độ sâu 443Z-6RL với Half Base 0-6 In
€593.18 /đơn vị