STARRETT 385-72 Vát cạnh thẳng Nograd 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quy tắc thép |
Xây dựng | Thép |
Chiều dài | 72 " |
Chiều rộng | 3.156 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 189.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.19 |
Mã HS | 9017208080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Xây dựng | Kết thúc | Mục | Chiều dài | Phong cách | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380-36 | Thép công cụ mặt đất chính xác, không có gờ vát | Thép chải | Cạnh thẳng bằng thép | 36 " | Không vát hoặc chia độ | - | 6mm | €421.27 | ||
385-48 | Thép công cụ mặt đất chính xác, một cạnh vát | Thép chải | Cạnh thẳng bằng thép | 48 " | vát nhưng không chia độ | - | 6mm | €748.98 | ||
385-36 | Thép | - | Quy tắc thép | 36 " | vát nhưng không chia độ | - | 2 13 / 32 " | €491.94 | ||
387-18 | - | - | Cạnh thẳng | 18 " | vát & chia độ | 11 / 64 " | 1 13 / 32 " | €420.80 | ||
387-24 | Thép | đánh bóng | Cạnh thẳng | 24 " | vát & chia độ | - | 60 | €528.18 | ||
387-36 | - | - | Cạnh thẳng | 36 " | vát & chia độ | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | €876.28 | ||
387-48 | - | - | Cạnh thẳng | 48 " | vát & chia độ | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | €1,421.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.