Starrett Straight Edge 36, 380-36, Độ dày 5.5 Mm | 2zux6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 380-36 Cạnh thẳng 36, Không vát, Chiều dài 36 inch, Chiều rộng 2-13/32 inch | AC4HCT 2ZUX6 / 51441

STARRETT 380-36 Cạnh thẳng 36, Không vát, Chiều dài 36 inch, Chiều rộng 2-13/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4HCT Mẫu: 380-36Tham chiếu chéo: 2ZUX6 / 51441
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
€421.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCạnh thẳng bằng thép
Xây dựngThép công cụ mặt đất chính xác, không có gờ vát
Kết thúcThép chải
Chiều dài900mm
Đánh dấu380-36
Chiều rộng6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)92.46
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS9017208080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để vẽ các đường thẳng và kiểm tra độ thẳng của bề mặt
  • Cạnh thẳng bằng thép được đánh dấu bằng mũi tên tại hai điểm treo
  • Độ dày và thiết kế giúp điều chỉnh hình dạng dễ dàng và độ chính xác

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngKết thúcMụcChiều dàiPhong cáchbề dầyChiều rộngGiá cả
STARRETT 385-48 Thép cạnh thẳng 1 góc vát 48 In | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Thép công cụ mặt đất chính xác, một cạnh vátThép chảiCạnh thẳng bằng thép48 "vát nhưng không chia độ-6mm€748.98
STARRETT 385-36 Cạnh thẳng vát Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Thép-Quy tắc thép36 "vát nhưng không chia độ-2 13 / 32 "€491.94
STARRETT 385-72 Cạnh thẳng vát Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4/51461 385-72Thép-Quy tắc thép72 "vát nhưng không chia độ-3.156 "€1,318.79
RFQ
STARRETT 387-18 Cạnh thẳng, Đầu chia độ, Thép, 18 inch | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Cạnh thẳng18 "vát & chia độ11 / 64 "1 13 / 32 "€420.80
STARRETT 387-24 Cạnh thẳng 24 inch | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24Thépđánh bóngCạnh thẳng24 "vát & chia độ-60€528.18
STARRETT 387-36 Cạnh thẳng 36 inch | AH2RBL 30C208/51471 387-36--Cạnh thẳng36 "vát & chia độ7 / 32 "2 13 / 32 "€876.28
STARRETT 387-48 Cạnh thẳng 48 inch | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Cạnh thẳng48 "vát & chia độ7 / 32 "2 13 / 32 "€1,421.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT 380-36 Cạnh thẳng 36, Không vát, Chiều dài 36 inch, Chiều rộng 2-13/32 inch
€421.27 /đơn vị