STANLEY Hộp Dụng Cụ Cầm Tay STST19950 19 Rộng x 12 Sâu x 9-3/4 Cao
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp công cụ cầm tay |
Chất liệu hộp | nhựa |
Màu | Đen |
Họ màu | Đen |
Ngăn kéo | Không áp dụng |
Kết thúc | Matte |
Thiết kế xử lý | Gấp đầu |
Độ sâu bên trong | 9-41 / 64 " |
Chiều cao bên trong | 5.125 " |
Chiều rộng bên trong | 16 17 / 32 " |
Hệ thống khóa | Không áp dụng |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số tay cầm | 1 |
Số lượng các mảnh | 1 |
Số khay | 0 |
Độ sâu bên ngoài | 12 " |
Chiều cao bên ngoài | 10 " |
Chiều rộng bên ngoài | 19 " |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 9.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 19 " |
Khả năng lưu trữ | 1611 cu. trong. |
Cân nặng có khả năng | 22 Lb. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.55 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.24 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | Thiết kế xử lý | Độ sâu bên trong | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Khả năng lưu trữ | Cân nặng có khả năng | Chiều cao bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016013R | 8.187 " | Ban hành kèm | 5-19 / 64 " | 7 13 / 64 " | 16 " | 485 cu. trong. | - | 4 45 / 64 " | €24.90 | ||
STST19900 | 12-5 / 16 " | Gấp đầu | 9-41 / 64 " | 9.593 | 19 29 / 32 " | 2685 cu. trong. | 33 lb | 5.125 " | €59.57 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.