Stanley 016013r | Hộp Ngăn 5 Ngăn | 19yu43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp 016013 Ngăn STANLEY 5R 9 Ngăn | AG19FCA 43YUXNUMX

STANLEY 016013R Hộp Đựng Đồ 5 Ngăn

Trong kho
Khoản mục: AG9FCA phần: 016013RTham chiếu chéo: 19YU43
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
€24.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp công cụ cầm tay
Chất liệu hộpnhựa
MàuĐen
Họ màuĐen
Ngăn kéoKhông áp dụng
Thiết kế xử lýBan hành kèm
Độ sâu bên trong5-19 / 64 "
Chiều cao bên trong4 45 / 64 "
Chiều rộng bên trong14 13 / 64 "
Hệ thống khóamóc khóa
Số lượng ngăn kéo0
Độ sâu bên ngoài8"
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều rộng bên ngoài16 "
Độ sâu tổng thể8.187 "
Chiều cao tổng thể7 13 / 64 "
Chiều rộng tổng thể16 "
Khả năng lưu trữ485 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)20.4
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểThiết kế xử lýĐộ sâu bên trongChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKhả năng lưu trữCân nặng có khả năngChiều cao bên trongGiá cả
Hộp dụng cụ cầm tay STANLEY STST19950 19 Rộng x 12 Sâu x 9-3 / 4 Cao | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Gấp đầu9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 cu. trong.22 Lb.5.125 "-
RFQ
Hộp dụng cụ cầm tay STANLEY STST19900 Chiều rộng 19-29/32 x Chiều sâu 12-5 / 16 | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5 / 16 "Gấp đầu9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. trong.33 lb5.125 "€59.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 016013R Hộp Đựng Đồ 5 Ngăn
€24.90 /đơn vị