DAYTON 170 Dòng DC Gearmotor
Phong cách | Mô hình | Quá tải | Amps đầy tải | Tỷ số truyền | Bàn chải thay thế | Phạm vi RPM | Nhập HP | Chiều dài ít trục | Max. Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2H569 | 115 lb | 0.26 | 362:1 | 6YHY3 | 0 để 15 | 1/20 | 8" | 160 in.- lb. | €540.16 | |
A | 2H565 | 130 lb | 1.08 | 49:1 | 6YHY6 | 31 để 50 | 1/10 | 8.75 " | 150 in.- lb. | €552.84 | |
A | 2H567 | 150 lb | 0.58 | 96:1 | 6YHY3 | 16 để 30 | 1/20 | 7.375 " | 150 in.- lb. | €557.43 | |
A | 2H561 | 220 lb | 1.08 | 13:1 | 6YHY6 | 100 để 150 | 1/10 | 8.75 " | 42 in.- lb. | €514.04 | |
A | 2H563 | 230 lb | 1.08 | 25:1 | 6YHY6 | 51 để 75 | 1/10 | 8.75 " | 83 in.- lb. | €552.81 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Quạt làm mát biến áp
- Hộp đựng mặt nạ phòng độc
- Bộ giảm nhiệt
- Xi lanh thủy lực
- Bộ dụng cụ hàn
- Dụng cụ cắt máy
- Thắt lưng truyền điện
- Máy khoan điện
- chiếu sáng khẩn cấp
- Bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC)
- INGERSOLL-RAND Máy mài không khí góc nghiêng phải
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Tấm composite rào cản lửa
- BRADY Nhãn HMIG, Sức khỏe, Tính dễ cháy, Khả năng phản ứng, Thiết bị bảo vệ
- APPROVED VENDOR Giỏ hàng
- WARING COMMERCIAL Máy xay sinh tố Torq 2 Series
- SPEARS VALVES Van bướm vấu thật được kích hoạt bằng điện cao cấp CPVC, vấu kẽm, EPDM
- 3M Chỉ báo luồng không khí
- TRACERLINE Thuốc Nhuộm Phát Hiện Rò Rỉ Huỳnh Quang Fluoro-Lite
- ERIEZ B3 Bẫy Từ
- GROVE GEAR Bộ giảm tốc xoắn ốc nội tuyến đầu vào Quill, kích thước R897