Dayton 2h565 | Động Cơ Giảm Tốc Dc 37 Vòng/phút 90v Tenv | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2H565 Động cơ hộp số Dc 37 Rpm 90v Tenv | AB9ZTW

DAYTON Động cơ bánh răng 2H565 Dc 37 Rpm 90v Tenv

Trong kho
Khoản mục: AB9ZTW phần: 2H565
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
€552.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bánh răng DC
Vòng biKim trong suốt, bóng trên động cơ
BrushesCó thể thay thế bên ngoài
Bao vâyTENV
Amps đầy tải1.08
Hộp sốNhôm đúc
Vật liệu bánh răngThép cứng
Tỷ số truyền49:1
Loại bánh răngXoắn và Spur
Vật liệu vỏNhôm đúc
Nhập HP1/10
Chiều dài ít trục8.75 "
Bôi trơnDầu bánh răng chất lỏng nặng vĩnh viễn
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn150 in.- lb.
Loại động cơDC
Gắn kếtTất cả các vị trí
RPM bảng tên37
Chiều dài tổng thể9.75 "
Quá tải130 lb
Bàn chải thay thế6YHY6
Đầu ra trục đảo ngượcKhông
RotationCó thể đảo ngược
Phạm vi RPM31 để 50
Hải cẩuLoại môi được nạp vào lò xo trên trục đầu vào và đầu ra
Định hướng trụcSong song
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
UPC190735219256
điện áp90 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.03
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8501312000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuá tảiAmps đầy tảiTỷ số truyềnBàn chải thay thếPhạm vi RPMNhập HPChiều dài ít trụcMax. Mô-men xoắnGiá cả
DAYTON 2H561 Động cơ hộp số Dc 139 Rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 lb1.0813:16YHY6100 để 1501/108.75 "42 in.- lb.€514.04
DAYTON 2H563 Động cơ hộp số Dc 71 Rpm 90v Tenv | AB9ZTV 2H563230 lb1.0825:16YHY651 để 751/108.75 "83 in.- lb.€552.81
DAYTON 2H567 Động cơ hộp số Dc 19 Rpm 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 lb0.5896:16YHY316 để 301/207.375 "150 in.- lb.€557.43
DAYTON 2H569 Động cơ hộp số Dc 5 Rpm 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 lb0.26362:16YHY30 để 151/208"160 in.- lb.€540.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ bánh răng 2H565 Dc 37 Rpm 90v Tenv
€552.84 /đơn vị