A B Lớp hiệu chuẩn: III , Loại màn hình: LCD , Vật liệu nhà ở: Thép không gỉ , Điện áp đầu vào: 110 đến 230V AC , Tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh: 80% , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: 40 độ. C , Độ sâu nền tảng: 80 mm , Chiều cao nền tảng: 1200 mm , Chiều rộng nền tảng: 1600 mm , Nguồn cấp: Power Adapter , Khả năng đọc: 500g , Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật: 1000 x 1000 mm , Cài đặt thời gian: 2 giây. , Các đơn vị: Kg , Công suất cân: 1500kg , Vật liệu tấm cân: SUS304 , Kích thước bệ cân: 1600 x 1200 x 80 mm , Cân độ sâu bề mặt: 1000 mm , Chiều rộng bề mặt cân: 1000 mm