vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 66-163-A Tuốc nơ vít có rãnh, Sẵn sàng buộc dây Không từ tính, Đầu 3/16 inch, Có rãnh, Tiện dụng

Trong kho
Khoản mục: CH6KPY phần: 66-163-ATham chiếu chéo: 437H96

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€8.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái vặn vít
Sơn phủcơ rôm
Kết thúcOxit đen, Chrome
Kiểu kẹpergonomic
Xử lý MàuĐen, Xám
Xử lý Chiều dài3 3 / 4 "
Xử lý vật liệunhựa
Cách nhiệtKhông
Loại đo lườngSAE
Chiều dài tổng thể6 3 / 4 "
Chân Địa.0.25 "
Chiều dài chân3"
Vật liệu chânThép hợp kim
Hình dạng chânTròn
Kích thước máy1 / 4 "
Hình dạng mẹoĐá xây cửa
Kích thước mẹo3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Quốc giaĐài Loan

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 66-163-A Tuốc nơ vít có rãnh, Sẵn sàng buộc dây Không từ tính, Đầu 3/16 inch, Có rãnh, Tiện dụng
€8.70 /đơn vị