Keo 32140 | Máy Khoan Đốt Nc 90 Độ 1/4 Hss | 1mca6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 32140 Nc Khoan Đốm 90 Độ 1/4 Hss | AB2JKU 1MCA6

KEO Máy khoan đốm 32140 Nc 90 độ 1/4 Hss

Trong kho
Khoản mục: AB2JKU phần: 32140Tham chiếu chéo: 1MCA6
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
€45.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan đốm NC
Mũi khoan90 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo3 / 4 "
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.5 "
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KEO 32142 Nc Khoan Đốm 90 Độ 1/4 Hss | AB2JKV 1MCA7 321423 / 4 "4"1 / 4 "€61.08
KEO 32144 Nc Khoan Đốm 90 Độ 1/4 Hss | AB2JKW 1MCA8 321443 / 4 "6"1 / 4 "€84.21
KEO 32380 Nc Khoan Đục 90 Độ 3/8 Hss | AB2JKX 1MCA9 323801.125 "3.125 "3 / 8 "€49.89
KEO 32382 Nc Khoan Đục 90 Độ 3/8 Hss | AB2JKY 1MCB1 323821.125 "5"3 / 8 "€60.31
KEO 32384 Nc Khoan Đốm 90 Độ 3/8 Hss | AB2JKZ 1MCB2 323841.125 "7"3 / 8 "€86.80
Máy khoan đốm KEO 32120 Nc 90 Độ 1/2 Hss | AB2JLA 1MCB3 321201.375 "3.75 "1 / 2 "€66.08
KEO 32122 Nc Khoan Đốm 90 Độ 1/2 Hss | AB2JLB 1MCB4 321221.375 "6"1 / 2 "€97.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Máy khoan đốm 32140 Nc 90 độ 1/4 Hss
€45.28 /đơn vị