Stanley 54-024 | Ball Pein Hammer 24 Ounce 1 1/2 Đầu Dia. | 6r269 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 54-024 Ball Pein Hammer 24 Ounce 1 1/2 Đường kính đầu | AF2BZU 6R269

STANLEY 54-024 Ball Pein Hammer 24 Ounce 1 1/2 Đường kính đầu

Trong kho
Khoản mục: AF2BZU Mẫu: 54-024Cross Ref: 6R269 / 53CT49
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
€33.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa bóng
Handlegiống hồ đào
Đầu Dia.1-1 / 2 "
Vật liệu đầuThép carbon được xử lý nhiệt
Trọng lượng đầu24 oz.
Chiều dài tổng thể15.25 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểubóng chày

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleĐầu Dia.Vật liệu đầuTrọng lượng đầuChiều dài tổng thểGiá cả
STANLEY 54-012 Ball Pein Hammer 12 Ounce 1 3/16 Đường kính đầu | AF2BZR 6R267 54-012giống hồ đào1-3 / 16 "Thép carbon được xử lý nhiệt12 oz.13 "€26.08
STANLEY 54-016 Ball Pein Hammer 16 Ounce 1 5/16 Đường kính đầu | AF2BZT 6R268 54-016giống hồ đào1-5 / 16 "Thép carbon được xử lý nhiệt16 oz.14 "€28.28
STANLEY 54-032 Búa đầu bi 32 Ounce 1 Đường kính đầu 3/4 | AF2BZV 6R270 54-032giống hồ đào1-3 / 4 "Thép carbon được xử lý nhiệt32 oz.15.875 "€37.43
STANLEY 54-716 Búa bi Graphite 16 ounce | AF2BZW 6R285 54-716than chì1-1 / 4 "Thép với hàm lượng các bon cao16 oz.12.75 "€38.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 54-024 Ball Pein Hammer 24 Ounce 1 1/2 Đường kính đầu
€33.19 /đơn vị