JAMCO Bàn làm việc bằng thép UL360 Chiều rộng 60 inch x Độ sâu 30 inch x Chiều cao 35 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Màu | Thép không gỉ |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Square |
Kết thúc | đánh bóng |
bảng màu | Gói Bạc |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Chiều cao | 35 " |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Độ dày hàng đầu | 1.25 " |
Chiều rộng | 60 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thép không gỉ |
Bàn làm việc lắp ráp | Hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.