Bộ điều chỉnh không khí gấp SPEEDAIRE
Bộ điều chỉnh khí nén Speedaire theo dõi áp suất không khí thoát ra khỏi máy nén. Các bộ điều chỉnh không khí này điều chỉnh áp suất không khí và quản lý lưu lượng khí nén để giúp các thiết bị khí nén hoạt động thích hợp.
Phong cách | Mô hình | Hệ số khối lượng | Lớp ISO | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3GAD3 | 0.2 | 2 | 2.6 " | 6.14 " | 1.02 " | €283.50 | |
A | 3GAD4 | 0.2 | 2 | 2.6 " | 6.14 " | 1.02 " | €189.09 | |
A | 3GAD2 | 0.43 | 1 | 2.72 " | 6.42 " | 0.72 " | €249.38 | |
B | 3GAD1 | 0.43 | 1 | 2.72 " | 6.42 " | 0.72 " | €252.00 | |
C | 3GAD6 | 0.61 | 1 | 2.85 " | 8.13 " | 1.65 " | €185.72 | |
C | 3GAD5 | 0.61 | 1 | 2.85 " | 8.13 " | 1.65 " | €177.87 | |
C | 3GAA7 | 1.6 | 2 | 4.2 " | 9.84 " | 2.17 " | €304.50 | |
D | 3GAA6 | 1.6 | 2 | 4.2 " | 9.84 " | 2.17 " | €283.50 | |
E | 3GAA9 | 2.4 | 3 | 4.2 " | 10.67 " | 2.77 " | €322.88 | |
C | 3GAA8 | 2.4 | 3 | 4.2 " | 10.67 " | 2.77 " | €328.13 |
Bộ điều chỉnh không khí Manifold
Bộ điều chỉnh khí nén Speedaire được thiết kế để theo dõi áp suất không khí thoát ra khỏi máy nén. Các bộ điều chỉnh không khí này điều chỉnh áp suất không khí và quản lý dòng khí nén giúp thiết bị khí nén hoạt động thích hợp. Chọn từ một loạt các bộ điều chỉnh không khí này, có các tùy chọn chiều dài 6.14, 6.42, 8.13 và 9.84 inch.
Tính năng
- Bộ điều chỉnh khí nén ống góp Sandwich giúp điều chỉnh áp suất không khí được cung cấp qua van điện từ.
- Chúng gắn vào giữa ống góp và van và phù hợp với các bộ phận được điều khiển bằng không khí như xi lanh khí trong các quy trình tự động.
- Các bộ điều chỉnh khí nén ISO này được lắp đặt giữa van và đế để điều chỉnh áp suất bên trong gói van.
Những câu hỏi thường gặp
Các loại điều chỉnh áp suất khác nhau là gì?
Áp suất chân không, áp suất chênh lệch, áp suất ngược, giảm áp suất và bộ điều chỉnh cho các chất lỏng cụ thể, chẳng hạn như dầu và nhiên liệu, đều là những ví dụ về bộ điều chỉnh áp suất. Phạm vi điều chỉnh hoặc điều chỉnh là thông số quan trọng nhất cần xem xét khi chỉ định bộ điều chỉnh áp suất.
Bộ điều chỉnh FRL là gì?
Một bộ phận FRL kết hợp bộ lọc, bộ điều chỉnh và bộ bôi trơn thành một bộ phận duy nhất để giữ cho hệ thống máy nén khí hoạt động tốt.
Bộ điều chỉnh luồng gió hoạt động như thế nào?
Bộ điều chỉnh lưu lượng gió có một van hoạt động bằng lò xo được điều chỉnh trực tiếp bởi một cụm màng ngăn. Áp suất hoặc năng lượng từ môi trường chảy sẽ kích hoạt màng ngăn và áp suất hạ nguồn ngày càng tăng rơi lên màng ngăn, do đó đóng nút van bằng cách nén lò xo.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đồ nấu nướng
- Chốt ổ khóa
- Thùng kệ và ngăn xếp sóng
- Đệm pallet
- Phụ kiện khí đốt
- máy nước nóng
- Khóa cửa
- Phụ kiện dây và dây
- Phần cứng ngăn kéo và tủ
- Thiết bị ren ống
- HALLOWELL Tủ khóa tủ quần áo kháng khuẩn
- ANVIL Tê đường phố, NPT, Class 150, Sắt dẻo mạ kẽm
- LOVEJOY Sê-ri MSF, Trung tâm khớp nối kiểu trục vít loại mềm nhỏ
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages chủ đề tiêu chuẩn, 9 / 16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC trắng 90 độ. Khuỷu tay, Ổ cắm ASTM x FBSP, Số liệu
- MARTIN SPROCKET Vòng dẫn hướng sê-ri 815, thép không gỉ
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại QD, số xích 50
- GROTE Lights
- NORTON ABRASIVES Dầu mài đá
- NIBCO Van kiểm tra xoay