Speedaire 3gaa7 | Điều Hòa Không Khí Manifold 145 Psi 120f | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 3GAA7 Bộ điều chỉnh không khí Manifold 145 Psi 120f | AC9EVV

SPEEDAIRE Bộ điều chỉnh không khí Manifold 3GAA7 145 Psi 120f

Trong kho
Khoản mục: AC9EVV phần: 3GAA7
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
€304.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh không khí Manifold
Núm điều chỉnhTròn
Điều chỉnh Phạm vi5 đến 125 psi
Hệ số khối lượng1.6
Cổng đo1 / 4 "NPT
Lớp ISO2
Max. Sức ép145 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Chiều cao tổng thể4.2 "
Chiều dài tổng thể9.84 "
Chiều rộng tổng thể2.17 "
Thiết kế vanCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.84
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481100060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngLớp ISOChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 3GAA6 Bộ điều chỉnh không khí Manifold 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€283.50
SPEEDAIRE 3GAA8 Bộ điều chỉnh không khí Manifold 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€328.13
SPEEDAIRE 3GAA9 Bộ điều chỉnh không khí Manifold 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€322.88
SPEEDAIRE 3GAD1 Bộ điều chỉnh không khí Manifold 145 Psi 120f | AC9EWH 3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€252.00
SPEEDAIRE 3GAD2 Bộ điều chỉnh không khí Manifold 145 Psi 120f | AC9EWJ 3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€249.38
SPEEDAIRE 3GAD3 Bộ điều chỉnh không khí Manifold 145 Psi 120f | AC9EWK 3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€283.50
SPEEDAIRE 3GAD4 Bộ điều chỉnh không khí Manifold 145 Psi 120f | AC9EWL 3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€189.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ điều chỉnh không khí Manifold 3GAA7 145 Psi 120f
€304.50 /đơn vị