STAFFORD MFG WC2A204 Cổ vặn, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 2-1/4 inch, Nhôm
khoản mục: CJ6KTZ
phần: WC2A204
€56.13 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cổ áo vặn vẹo |
Kích thước lỗ khoan | 2-1 / 4 " |
Lớp | 2024-T351 |
Vật chất | Nhôm |
Bên ngoài Dia. | 3.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 5 / 16-24 x 1 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.750 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Chiều rộng | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Vật liệu trục vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC2L004 | Tiểu sử thấp | 1 / 4 " | 1215 | 0.313 " | Thép | 0.688 " | - | Thép hợp kim | €22.87 | RFQ
|
WC2L006 | Tiểu sử thấp | 3 / 8 " | 1215 | 0.375 " | Thép | 0.875 " | - | Thép hợp kim | €26.48 | RFQ
|
WC2L008 | Tiểu sử thấp | 1 / 2 " | 1215 | 0.406 " | Thép | 1.125 " | - | Thép hợp kim | €22.70 | RFQ
|
WC2L010 | Tiểu sử thấp | 5 / 8 " | 1215 | 0.438 " | Thép | 1.313 " | - | Thép hợp kim | €22.60 | RFQ
|
WC2L012 | Tiểu sử thấp | 3 / 4 " | 1215 | 0.500 " | Thép | 1.500 " | - | Thép hợp kim | €25.75 | RFQ
|
WC2L100 | Tiểu sử thấp | 1" | 1215 | 0.500 " | Thép | 1.750 " | - | Thép hợp kim | €26.44 | RFQ
|
WC2L102 | Tiểu sử thấp | 1-1 / 8 " | 1215 | 0.500 " | Thép | 1.875 " | - | Thép hợp kim | €26.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.