DAYTON Cáp tráng / không tráng, 3/16 inch
Phong cách | Mô hình | Kích thước cáp | Vật liệu phủ | Chiều dài | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Loại sợi | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF65 | 1 / 8 " | Vinyl trong suốt | 50ft. | Thép không gỉ 302 / 304 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 352 lb | €51.50 | |
A | 33RF63 | 1 / 8 " | Vinyl trong suốt | 25ft. | Thép không gỉ 302 / 304 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 352 lb | €56.48 | |
B | 33RH52 | 3 / 16 " | - | 50ft. | Thép mạ kẽm | - | 7 x 19 | 840 lb | €45.64 | |
C | 33RG46 | 3 / 16 " | Áo khoác Vinyl màu cam | 500ft. | Thép mạ kẽm | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740 lb | €418.04 | |
A | 33RF88 | 3 / 16 " | Vinyl trong suốt | 250ft. | Thép mạ kẽm | 5 / 16 " | 7 x 19 | 840 lb | €302.47 | |
A | 33RF89 | 3 / 16 " | Vinyl trong suốt | 500ft. | Thép mạ kẽm | 5 / 16 " | 7 x 19 | 840 lb | €346.74 | |
C | 33RG45 | 3 / 16 " | Áo khoác Vinyl màu cam | 250ft. | Thép mạ kẽm | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740 lb | €223.83 | |
D | 33RG97 | 3 / 16 " | - | 250ft. | 304 thép không gỉ | - | 19 x 7 | 660 Lbs. | €784.46 | |
B | 33RH50 | 3 / 16 " | - | 50ft. | Thép mạ kẽm | - | 1 x 19 | 940 lb | €67.59 |
Cáp tráng / không tráng, 3/16 inch
Cáp Dayton được sử dụng với tời thủ công hoặc tời điện để kéo các vật nặng hoặc thiết bị trong các ứng dụng neo hoặc kéo. Các loại cáp này có kết cấu thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm 302/304, mang lại độ bền và khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Khung chắc chắn của chúng tiếp tục ngăn ngừa uốn cong và gấp khúc khi sử dụng nhiều lần, đồng thời duy trì độ bền của cáp để có hiệu suất lâu dài. Chọn từ nhiều loại cáp này, có sẵn ở các tùy chọn lớp phủ nylon, nhựa vinyl trong và nhựa vinyl màu cam.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nồi hơi nước và hơi nước
- Máy rút dây đai
- Kẹp chùm
- Bộ lấy mẫu lõi đất
- Hàng rào có thể thu vào gắn trên tường
- Động cơ bơm
- Chậu rửa và đài phun nước
- Dụng cụ phay
- Máy hút khói và phụ kiện
- Các loại
- APPROVED VENDOR Lò nồi
- COPE Khuỷu tay ngang, 90 độ
- HOBART Thợ hàn điều khiển động cơ
- OIL SAFE Nhãn ID linh hoạt
- GUARDAIR Kích hoạt ngắn, Súng hơi
- SPEARS VALVES Bộ điều hợp xe tăng kiểu mới CPVC với các miếng đệm cao su tổng hợp, ổ cắm x SR Fipt SS Collar
- EATON Công tắc giới hạn hạng nặng E50
- MARTIN SPROCKET Nhông xích mô-men xoắn cao loại QD Bushed, Bước đai 8MM
- HUMBOLDT Nhiệt kế được chứng nhận Blue-Spirit không chứa thủy ngân
- ROMOLD Thảm cơ sở ngăn chặn PVC dòng đa chức năng