Dayton 33rf65 | Cáp 3/16 Inch Dia. 50 Feet 7 X 19 Vinyl | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33RF65 Cáp 3/16 Inch Đường kính 50 Feet 7 x 19 Vinyl | AG3PCH

DAYTON Cáp 33RF65 Đường kính 3/16 inch 50 feet 7 x 19 Vinyl

Trong kho
Khoản mục: AG3PCH phần: 33RF65
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
€57.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp
Kích thước cáp1 / 8 "
Vật liệu phủVinyl trong suốt
Chiều dài50ft.
Vật chấtThép không gỉ 302 / 304
Bên ngoài Dia.3 / 16 "
Loại sợi7 x 19
Giới hạn tải làm việc352 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)5
Chiều dài tàu (cm)21.79
Chiều rộng tàu (cm)21.79
Mã HS7312101070

Chi tiết sản phẩm:

  • Tráng / Không tráng (Tráng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápVật liệu phủChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Loại sợiGiới hạn tải làm việcGiá cả
DAYTON 33RF63 Cáp 3/16 Inch Đường kính 25 Chân 7 x 19 Vinyl | AG3PCF 33RF631 / 8 "Vinyl trong suốt25ft.Thép không gỉ 302 / 3043 / 16 "7 x 19352 lb€59.50
DAYTON 33RF88 Cáp 3/16 inch 250 Feet 7 x 19 Clear Vinyl | AG3PDD 33RF883 / 16 "Vinyl trong suốt250ft.Thép mạ kẽm5 / 16 "7 x 19840 lb€335.71
Cáp DAYTON 33RF89 3/16 inch 500 Feet 7 x 19 Clear Vinyl | AG3PDE 33RF893 / 16 "Vinyl trong suốt500ft.Thép mạ kẽm5 / 16 "7 x 19840 lb€384.84
DAYTON 33RG45 Cáp 3/16 inch 250 Feet 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEF 33RG453 / 16 "Áo khoác Vinyl màu cam250ft.Thép mạ kẽm1 / 4 "7 x 7740 lb€248.43
DAYTON 33RG46 Cáp 3/16 inch 500 Feet 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEG 33RG463 / 16 "Áo khoác Vinyl màu cam500ft.Thép mạ kẽm1 / 4 "7 x 7740 lb€463.98
DAYTON 33RG97 Cáp 3/16 inch 250 Feet 19 x 7 Thép không gỉ | AG3PGB 33RG973 / 16 "-250ft.304 thép không gỉ-19 x 7660 Lbs.€870.66
DAYTON 33RH50 Cáp 3/16 inch 50 Feet 1 x 19 Thép | AG3PHF 33RH503 / 16 "-50ft.Thép mạ kẽm-1 x 19940 lb€71.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cáp 33RF65 Đường kính 3/16 inch 50 feet 7 x 19 Vinyl
€57.16 /đơn vị