Khớp nối trục STAFFORD MFG 5SM025025REMK, Có rãnh then, Lỗ khoan có thể gia công, Đường kính trục 25mm, SS
khoản mục: CJ6LHL
phần: 5SM025025REMK
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục cứng |
Kích thước lỗ khoan | 25 mm |
Lớp | 303 |
Rãnh then A | 8 mm |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 45mm |
Kích thước lỗ thí điểm | 9.128mm |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | M6 x 1.0 x 16 mm |
tổng chiều dài | 65 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Rãnh then A | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | tổng chiều dài | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008REM | 1 / 2 " | - | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | Cường độ cao | €131.02 | RFQ
|
5S010010REM | 5 / 8 " | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | Cường độ cao | €139.84 | RFQ
|
5S012012REM | 3 / 4 " | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | Cường độ cao | €161.74 | RFQ
|
5S014014REM | 7 / 8 " | - | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.875 " | Cường độ cao | €201.37 | RFQ
|
5S100100REM | 1" | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | Cường độ cao | €212.84 | RFQ
|
5S102102REM | 1-1 / 8 " | - | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | Cường độ cao | - | RFQ
|
5S104104REM | 1-1 / 4 " | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | Cường độ cao | €302.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.