Khớp nối bộ chuyển đổi trục STAFFORD MFG 5ERL108K, bậc xuống, rãnh then, lỗ khoan 1-1/2 inch, đường kính trục 1-1/4 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp trục |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 2 " |
Khớp nối Keyway Kích thước | 3 / 8 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2.500 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 3/4 |
Trục Dia. | 1-1 / 4 " |
Chiều dài cuối trục | 2.375 " |
Kích thước rãnh rãnh trục | 1 / 4 " |
tổng chiều dài | 5.375 " |
Kiểu | Cường độ cao |
Quốc gia | US |
Mô hình | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan | Khớp nối Keyway Kích thước | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Trục Dia. | Chiều dài cuối trục | Kích thước rãnh rãnh trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ERL012 | 3.500 " | 3 / 4 " | - | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | - | €118.33 | RFQ
|
5ERL014 | 3.625 " | 7 / 8 " | - | - | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.250 " | - | €139.57 | RFQ
|
5ERL100 | 3.625 " | 1" | - | - | 2" | 3 / 4 " | 1.250 " | - | €145.21 | RFQ
|
5ERL102 | 3.875 " | 1-1 / 8 " | - | - | 2.125 " | 7 / 8 " | 1.500 " | - | €130.47 | RFQ
|
5ERL104 | 4.500 " | 1-1 / 4 " | - | - | 2.250 " | 1" | 2" | - | €141.67 | RFQ
|
5ERL106 | 5" | 1-3 / 8 " | - | - | 2.375 " | 1-1 / 8 " | 2" | - | €163.57 | RFQ
|
5ERL108 | 5.375 " | 1-1 / 2 " | - | - | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | €196.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.