Sê-ri chữ ký STAFFORD MFG, Khớp nối bộ chuyển đổi trục kiểu bước xuống
Phong cách | Mô hình | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan | Khớp nối Keyway Kích thước | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Trục Dia. | Chiều dài cuối trục | Kích thước rãnh rãnh trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ERL012 | 3.500 " | 3 / 4 " | - | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | - | €118.33 | RFQ
|
B | 5ERL012K | 3.500 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | 1 / 8 " | €183.29 | RFQ
|
B | 5ERL014K | 3.625 " | 7 / 8 " | - | 3 / 16 " | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.250 " | - | €230.31 | RFQ
|
B | 5ERL100K | 3.625 " | 1" | 1 / 4 " | - | 2" | 3 / 4 " | 1.250 " | 3 / 16 " | €269.51 | RFQ
|
A | 5ERL014 | 3.625 " | 7 / 8 " | - | - | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.250 " | - | €139.57 | RFQ
|
A | 5ERL100 | 3.625 " | 1" | - | - | 2" | 3 / 4 " | 1.250 " | - | €145.21 | RFQ
|
A | 5ERL102 | 3.875 " | 1-1 / 8 " | - | - | 2.125 " | 7 / 8 " | 1.500 " | - | €130.47 | RFQ
|
B | 5ERL102K | 3.875 " | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | - | 2.125 " | 7 / 8 " | 1.500 " | 3 / 16 " | €184.38 | RFQ
|
B | 5ERL104K | 4.500 " | 1-1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 2.250 " | 1" | 2" | - | €340.22 | RFQ
|
A | 5ERL104 | 4.500 " | 1-1 / 4 " | - | - | 2.250 " | 1" | 2" | - | €141.67 | RFQ
|
B | 5ERL106K | 5" | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | - | 2.375 " | 1-1 / 8 " | 2" | 1 / 4 " | €247.23 | RFQ
|
A | 5ERL106 | 5" | 1-3 / 8 " | - | - | 2.375 " | 1-1 / 8 " | 2" | - | €163.57 | RFQ
|
B | 5ERL108K | 5.375 " | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 2.375 " | 1 / 4 " | €284.32 | RFQ
|
A | 5ERL108 | 5.375 " | 1-1 / 2 " | - | - | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | €196.79 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Móc xích và cáp
- Phụ kiện máy đo độ ẩm
- Dây Baling và Dây khóa
- Phụ kiện vắt thảm
- Phụ kiện khóa điện từ
- Các ổ cắm và lỗ tác động
- Starters và Contactors
- Các công cụ có thể lập chỉ mục
- Kiểm soát tiếng ồn
- Quạt Tubeaxial và Phụ kiện
- GREENLEE Máy cắt cáp
- APPROVED VENDOR Đầu cắm Hex, MNPT, Thép rèn mạ kẽm
- VELVAC Gladhand khẩn cấp
- DORIAN Trình giữ dao Tiện / quay mặt / nhàm chán
- SALSBURY INDUSTRIES Bộ bảo mật cho Hộp thư
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 3 / 8-20 Un
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Núm vú, Đường kính 1/8 inch, Một đầu có ren
- EATON Cảm biến chạm đất CurrentWatch dòng EGF
- IMPERIAL Bản lề
- WEG Nhiệm vụ trang trại của nắp tụ điện dòng CCV