Pin bao gồm: Không , Dung tích: 500 lbs. , Màu sắc: Màu vàng , Điều chỉnh tối đa ở bước đầu tiên: 8 1 / 4 " , Thi công lan can: Ống thép , Đường kính lan can: 1" , Chiều cao lan can - từ bậc dưới cùng: 34 7 / 8 " , Chiều cao lan can - từ Bậc trên: 27 7 / 8 " , Độ sâu lắp đặt lan can: 20 1 / 4 " , Chiều cao lắp đặt lan can: 40 7 / 8 " , Bao gồm: 2 chốt trên tay vịn , Độ sâu bước riêng lẻ: 11 3 / 4 " , Chiều dài thang: 1.9 ft. , Chất liệu thang: Thép , Loại thang: Nền tảng , Vật liệu: Thép , Tối đa. Điều chỉnh bước thứ hai: 15 1 / 4 " , tối thiểu. Điều chỉnh bước đầu tiên: 6" , tối thiểu. Điều chỉnh bước thứ hai: 13 " , Số bước: 2 , Góc bước: 33 độ. , Độ sâu bước: 11.75 " , Vật liệu bước: Thép