STAFFORD MFG 4S010 Cổ trục có ren, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ có ren 5/8-11 inch, SS
khoản mục: CJ6FGD
phần: 4S010
€45.11 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 "-11 |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 10-32 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.406 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3S004 | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40 | Cường độ cao | 0.250 " | - | RFQ
|
3S005 | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40 | Cường độ cao | 0.250 " | €18.82 | RFQ
|
3S006 | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32 | Cường độ cao | 0.313 " | - | RFQ
|
3S008 | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 | Cường độ cao | 0.375 " | - | RFQ
|
3S010 | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 | Cường độ cao | 0.406 " | - | RFQ
|
3S012 | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1 / 4-28 | Cường độ cao | 0.500 " | - | RFQ
|
3S014 | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1 / 4-28 | Cường độ cao | 0.500 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.