Cổ trục có ren STAFFORD MFG 3L010ACM, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ ren 5/8-18 inch, Thép
khoản mục: CJ6JQG
phần: 3L010ACM
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 "-18 |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1117 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 10-32 x 5/8 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.813 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3L008ACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.750 " | - | RFQ
|
3L012ACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | RFQ
|
3L014ACM | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | RFQ
|
3L100ACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | RFQ
|
3L008FACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.12 " | - | RFQ
|
3L010FACM | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 1.188 " | - | RFQ
|
3L012FACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.