Sê-ri giải pháp STAFFORD MFG, Vòng cổ trục có ren bằng thép chia một mảnh Accu Clamp
Phong cách | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3L100FACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
B | 3L100ACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
B | 3L008ACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.750 " | RFQ
|
A | 3L008FACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.12 " | RFQ
|
B | 3L012ACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
A | 3L012FACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 3L010FACM | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 1.188 " | RFQ
|
B | 3L010ACM | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 0.813 " | RFQ
|
B | 3L014ACM | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
A | 3L014FACM | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện có thể thải HPLC
- Xe tải hộp
- Bộ điều hợp súng hàn
- Vòng bi cổ áo
- Vị trí Nguy hiểm Công tắc An toàn và Ngắt kết nối
- băng
- Van và cuộn dây điện từ
- Thiết bị kiểm tra độ lạnh
- Ô tô kéo
- Các loại
- E JAMES & CO Dải cao su, chống dầu, 60A
- DAYTON Máy khuếch tán
- GE LIGHTING Thiết bị treo trong nhà 120 V 55 W
- TB WOODS Khớp nối khoảng cách dòng AP
- HOFFMAN Loại 4X Hộp treo tường bản lề liên tục
- WATTS Cụm lắp ráp vùng giảm áp bằng thép không gỉ sê-ri SS009
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES Ống xả PVC MDW và phụ kiện thông gió P448 Khe hở 2 chiều, tất cả các trung tâm
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union Utility Swing Check Van, Ổ cắm