Cổ trục STAFFORD MFG 2LM016HDK, Heavy Duty, Chia 2 mảnh, ID 16mm, Rãnh then 5mm, Thép
khoản mục: CJ6EVU
phần: 2LM016HDK
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 16 mm |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Kích thước rãnh then | 6 mm |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 40mm |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | M6 x 1.0 x 16 mm |
Kiểu | Heavy Duty |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Kích thước rãnh then | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L002HD | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.41 | RFQ
|
2L003HD | - | - | - | - | - | - | - | - | €17.70 | RFQ
|
2L004HD | 0.375 " | 1 / 4 " | 1215 | - | Thép | 1" | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | €20.96 | RFQ
|
2L005HD | 0.375 " | 5 / 16 " | 1215 | - | Thép | 1" | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | €16.69 | RFQ
|
2L006HD | 0.438 " | 3 / 8 " | 1215 | - | Thép | 1.250 " | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | €20.60 | RFQ
|
2L007HD | 0.438 " | 7 / 16 " | 1215 | - | Thép | 1.250 " | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | €24.84 | RFQ
|
2L008HD | 0.438 " | 1 / 2 " | 1215 | - | Thép | 1.313 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | €23.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.