Sta-kon Nw14-10 | Thiết bị đầu cuối vòng trần hàn 16 đến 14 - Pk100 | 3kf92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON NW14-10 Ring Terminal Bare Brazed 16 đến 14 - Gói 100 | AC9URA 3KF92

STA-KON Thiết bị đầu cuối vòng NW14-10 trần hàn 16 đến 14 - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC9URA phần: NW14-10Tham chiếu chéo: 3KF92
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
€165.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.1200 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.66 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#10
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểKích thước đinh tánGiá cả
STA-KON NW14-8 Ring Terminal Bare Brazed 16 đến 14 - Gói 100 | AD2WZH 3VRX1 Tây Bắc14-8Không cách nhiệt1200 độ F0.66 "#8€295.44
STA-KON 14RB-14 Vòng thời hạn Vinyl 1/4 inch 1.150 inch PK100 | AJ2HFV 4RHC4 14RB-14Vinyl221 độ F1.15 "1 / 4 "€95.38
STA-KON 14RB-516 Vòng thời hạn Vinyl 5/16 inch 1.150 inch PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinyl221 độ F1.15 "5 / 16 "€95.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON Thiết bị đầu cuối vòng NW14-10 trần hàn 16 đến 14 - Gói 100
€165.73 /đơn vị