Sta-kon 14rb-14 | Vòng hạn Vinyl 1/4 inch 1.150 inch Pk100 | 4rhc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON 14RB-14 Vòng thời hạn Vinyl 1/4 inch 1.150 inch PK100 | AJ2HFV 4RHC4

STA-KON 14RB-14 Vòng hạn Vinyl 1/4 inch 1.150 inch PK100

Trong kho
Khoản mục: AJ2HFV phần: 14RB-14Tham chiếu chéo: 4RHC4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€95.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.15 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểKích thước đinh tánGiá cả
STA-KON NW14-10 Ring Terminal Bare Brazed 16 đến 14 - Gói 100 | AC9URA 3KF92 Tây Bắc14-10Không cách nhiệt1200 độ F0.66 "#10€182.42
STA-KON NW14-8 Ring Terminal Bare Brazed 16 đến 14 - Gói 100 | AD2WZH 3VRX1 Tây Bắc14-8Không cách nhiệt1200 độ F0.66 "#8€309.24
STA-KON 14RB-516 Vòng thời hạn Vinyl 5/16 inch 1.150 inch PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinyl221 độ F1.15 "5 / 16 "€90.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON 14RB-14 Vòng hạn Vinyl 1/4 inch 1.150 inch PK100
€95.38 /đơn vị