Sta-kon 10rc-6 | Nhẫn hạn Vinyl #6 1.060 Inch Pk50 | 4rhc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON 10RC-6 Vòng thời hạn Vinyl # 6 1.060 inch PK50 | AJ2HFY 4RHC7

STA-KON 10RC-6 Vòng hạn Vinyl #6 1.060 inch PK50

Trong kho
Khoản mục: AJ2HFY phần: 10RC-6Tham chiếu chéo: 4RHC7
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
€77.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.06 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#6
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánGiá cả
STA-KON NW10-10 Ring Terminal Bare Brazed 12 đến 10 - Gói 50 | AC9UQZ 3KF91 Tây Bắc10-10trầnKhông cách nhiệt1200 độ F0.66 "Hàn#10€101.76
STA-KON RC10-10 Ring Terminal màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UUU 3KG51 RC10-10Màu vàngNylon221 độ F1"Chồng chéo#10€91.09
Đầu nối vòng STA-KON RC10-12 Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UUY 3KG55 RC10-12Màu vàngNylon221 độ F1.37 "Chồng chéo1 / 2 "€168.68
Đầu nối vòng STA-KON RC10-14 Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UUZ 3KG56 RC10-14Màu vàngNylon221 độ F1.12 "Chồng chéo1 / 4 "€83.61
STA-KON RC10-38 Ring Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UVE 3KG61 RC10-38Màu vàngNylon221 độ F1.27 "Chồng chéo3 / 8 "€72.67
STA-KON RC10-516 Ring Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UVF 3KG62 RC10-516Màu vàngNylon221 độ F1.21 "Chồng chéo5 / 16 "€108.65
STA-KON RC10-6 Ring Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UVG 3KG63 RC10-6Màu vàngNylon221 độ F1"Chồng chéo#6€62.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON 10RC-6 Vòng hạn Vinyl #6 1.060 inch PK50
€77.53 /đơn vị