Sta-kon Rc10-38 | Ring Terminal Vàng 12 Đến 10 Awg - Pk50 | 3kg61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STA-KON RC10-38 Ring Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UVE 3KG61

STA-KON Đầu nối vòng RC10-38 Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC9UVE phần: RC10-38Tham chiếu chéo: 3KG61
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
€72.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.27 "
Đường mayChồng chéo
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)22.23
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánGiá cả
STA-KON NW10-10 Ring Terminal Bare Brazed 12 đến 10 - Gói 50 | AC9UQZ 3KF91 Tây Bắc10-10trầnKhông cách nhiệt1200 độ F0.66 "Hàn#10€101.76
STA-KON RC10-10 Ring Terminal màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UUU 3KG51 RC10-10Màu vàngNylon221 độ F1"Chồng chéo#10€91.09
Đầu nối vòng STA-KON RC10-12 Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UUY 3KG55 RC10-12Màu vàngNylon221 độ F1.37 "Chồng chéo1 / 2 "€168.68
Đầu nối vòng STA-KON RC10-14 Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UUZ 3KG56 RC10-14Màu vàngNylon221 độ F1.12 "Chồng chéo1 / 4 "€83.61
STA-KON RC10-516 Ring Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UVF 3KG62 RC10-516Màu vàngNylon221 độ F1.21 "Chồng chéo5 / 16 "€108.65
STA-KON RC10-6 Ring Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UVG 3KG63 RC10-6Màu vàngNylon221 độ F1"Chồng chéo#6€62.37
STA-KON RC10-8 Ring Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AC9UVK 3KG66 RC10-8Màu vàngNylon221 độ F1"Chồng chéo#8€69.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STA-KON Đầu nối vòng RC10-38 Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 50
€72.67 /đơn vị