vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SSI 0250-125WCITM-T Van Kiểm Tra Im Lặng Gang 2-1/2 Inch | AB3FQK 1RXG3

SSI 0250-125WCITM-T Van kiểm tra im lặng Gang 2-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3FQK phần: 0250-125WCITM-TTham chiếu chéo: 1RXG3
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
€172.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra im lặng
Kiểu kết nốiMặt bích 125 lớp
Chiều dài4.875 "
Vật chấtGang thep
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể4.88 "
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếThép không gỉ
Kích thước máy2.5 "
Chiều rộng2.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.56
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8481302010
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều cao tổng thểChất liệu ghếKích thước máyChiều rộngGiá cả
SSI 0200-125WCIBM-T Van kiểm tra im lặng Gang 2 inch | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Gói Đồng2"2 11 / 16 "€101.69
SSI 0250-125WCIBM-T Van kiểm tra im lặng Gang 2-1 / 2 Inch | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Gói Đồng2.5 "2.875 "€121.26
SSI 0300-125WCIBM-T Van kiểm tra im lặng Gang 3 inch | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Gói Đồng3"3.187 "€162.33
SSI 0400-125WCIBM-T Van kiểm tra im lặng Gang 4 inch | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Gói Đồng4mm4"€289.39
SSI 0500-125WCIBM-T Van kiểm tra im lặng Gang 5 inch | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Gói Đồng5"4.62 "€435.03
SSI 0600-125WCIBM-T Van kiểm tra im lặng Gang 6 inch | AB3FQG 1RXF9 0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "Gói Đồng65 9 / 16 "€565.79
SSI 0800-125WCIBM-T Van kiểm tra im lặng Gang 8 inch | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Gói Đồng86.5 "€1,328.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SSI 0250-125WCITM-T Van kiểm tra im lặng Gang 2-1/2 Inch
€172.70 /đơn vị