Square D Qou340 | Bộ ngắt mạch gắn kết Qou 3p 40a | 5u996 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU340 Qou 3p 40a | AG7DXH 5U996

SQUARE D Cầu dao gắn thiết bị QOU340 Qou 3p 40a

Trong kho
Khoản mục: AG7DXH phần: QOU340Tham chiếu chéo: 5U996
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
€566.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch đơn vị
Đánh giá điện áp AC240 VAC
amps40
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu2.98 "
Chiều dài4.05 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây2 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối thiết bị đầu cuốiLug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)
UPC785901418955
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)15.11
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8536200040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Kích thước dâyĐánh giá điện áp ACXếp hạng AICMin. Kích thước dâySố lượng cựcGiai đoạnKết nối thiết bị đầu cuốiđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU290 Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU290Ngày 2/0120 / 240 VAC-12 AWG21Lug hộp có rãnh (Dòng và tải không thể đảo ngược)-€471.19
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU330VH Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)-€754.99
Bộ ngắt mạch gắn thiết bị SQUARE D QOU115, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)-€72.75
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU115HM Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)-€72.65
Bộ Ngắt Mạch Gắn Đơn Vị SQUARE D QOU120, 20 A, 120/240 VAC, 1 Cực | AG7CXX 5B970 QOU1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)-€73.68
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU120HM Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)-€73.50
Bộ ngắt mạch đơn vị SQUARE D QOU125 Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Lug hộp có rãnh (Dòng và tải có thể đảo ngược)-€73.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao gắn thiết bị QOU340 Qou 3p 40a
€566.91 /đơn vị