DAYTON IEC rơ le quá tải, để sử dụng công tắc tơ W / Dayton IEC
Phong cách | Mô hình | Phạm vi hiện tại | Độ sâu | Chiều cao | Dải cài đặt nhiệt (A) | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ECA3 | 0.10 đến 0.16A | 3.62 " | 1.85 " | 0.10 để 0.16 | 1.73 " | €18.07 | |
A | 6ECA4 | 0.16 đến 0.25A | 3.62 " | 1.85 " | 0.16 để 0.25 | 1.73 " | €16.76 | |
A | 6ECA5 | 0.25 đến 0.40A | 3.62 " | 1.85 " | 0.25 để 0.40 | 1.73 " | €16.71 | |
A | 6ECA6 | 0.40 đến 0.63A | 3.62 " | 1.85 " | 0.40 để 0.63 | 1.73 " | €17.94 | |
A | 6ECA7 | 0.63 đến 1.00A | 3.62 " | 1.85 " | 0.63 để 1 | 1.73 " | €24.99 | |
A | 6ECA8 | 1.00 đến 1.60A | 3.62 " | 1.85 " | 1 để 1.6 | 1.73 " | €24.99 | |
A | 6ECA9 | 1.60 đến 2.50A | 3.62 " | 1.85 " | 1.6 để 2.5 | 1.73 " | €24.24 | |
A | 6ECC0 | 2.50 đến 4.00A | 3.62 " | 1.85 " | 2.5 để 4 | 1.73 " | €71.54 | |
A | 6ECC1 | 4.00 đến 6.00A | 3.62 " | 1.85 " | 4 để 6 | 1.73 " | €88.33 | |
A | 6ECC2 | 5.50 đến 8.00A | 3.62 " | 1.85 " | 5.5 để 8 | 1.73 " | €88.33 | |
A | 6ECC3 | 7.00 đến 10.0A | 3.62 " | 1.85 " | 7 để 10 | 1.73 " | €88.33 | |
A | 6ECC4 | 9.00 đến 13.0A | 3.62 " | 1.85 " | 9 để 13 | 1.73 " | €88.33 | |
A | 6ECC5 | 12.0 đến 18.0A | 3.62 " | 1.85 " | 12 để 18 | 1.73 " | €93.77 | |
A | 6ECC6 | 17.0 đến 25.0A | 3.62 " | 2" | 17 để 25 | 2.12 " | €31.45 | |
B | 6EAZ7 | 23.0 đến 32.0A | 4.29 " | 2.12 " | 23 để 32 | 2.75 " | €53.85 | |
A | 6ECC7 | 23.0 đến 32.0A | 3.62 " | 2" | 23 để 32 | 2.12 " | €35.41 | |
A | 6ECC8 | 28.0 đến 36.0A | 3.62 " | 2" | 28 để 36 | 2.12 " | €35.73 | |
B | 6EAZ8 | 30.0 đến 40.0A | 4.29 " | 2.12 " | 30 để 40 | 2.75 " | €53.85 | |
B | 6EAZ9 | 37.0 đến 50.0A | 4.29 " | 2.12 " | 37 để 50 | 2.75 " | €52.24 | |
B | 6ECA0 | 48.0 đến 65.0A | 4.29 " | 2.12 " | 48 để 65 | 2.75 " | €52.24 | |
B | 6ECA1 | 55.0 đến 70.0A | 4.29 " | 2.12 " | 55 để 70 | 2.75 " | €62.11 | |
B | 6ECA2 | 63.0 đến 80.0A | 4.29 " | 2.12 " | 63 để 80 | 2.75 " | €62.11 | |
B | 6ECC9 | 80.0 đến 93.0A | 4.29 " | 2.12 " | 80 để 93 | 2.75 " | €126.08 |
Rơle quá tải IEC, Để sử dụng Công tắc tơ IEC W / Dayton
Các rơ le quá tải Dayton IEC được thiết kế để theo dõi dòng điện trong mạch và cắt nguồn cho động cơ nếu dòng điện được kéo ra quá nhiều trong một thời gian dài. Các thiết bị này có phương pháp cảm biến hai kim loại bao gồm hai dải được làm bằng các vật liệu khác nhau. Khi nhiệt độ tăng, dải lưỡng kim nóng lên và kích hoạt tiếp điểm hành trình, từ đó ngắt mạch để dừng động cơ. Chúng bao gồm một chỉ báo hành trình để truy cập nhanh vào các tiếp điểm bị vấp, các nút đặt lại thủ công và tự động để lặp lại chu trình và các đầu cuối an toàn bằng ngón tay để bảo vệ người dùng khỏi bị điện giật. Chọn từ một loạt các rơ le quá tải này, có sẵn với độ cao từ 1.850 đến 2.120 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đào tạo Video
- Bản lề đặc biệt
- Bộ dụng cụ cửa sổ và mái che
- Bộ lọc không khí HEPA
- Giá đỡ chảo
- Dây đai và dây buộc
- Công cụ kiểm tra và truy xuất
- Công cụ truyền thông
- bu lông
- Lọc
- WALTER TOOLS 1/2 "Vòng tròn nội tiếp, RNGN, Tròn, Chốt tiện cacbua
- PHILIPS ADVANCE Kí hiệu Ballast
- GRAINGER Tủ máy chủ
- PLAST-O-MATIC Kính ngắm Sê-ri GYW và chỉ báo mức
- APOLLO VALVES Phù hợp với Tees
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 80 Tees, Ổ cắm x Ổ cắm x SR Fipt SS Cổ áo
- PLAST-O-MATIC Bộ chỉ báo áp suất chênh lệch sê-ri DPIS
- PARKER Chân đế
- SPEEDAIRE Niêm phong
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Chuyển đổi công tắc/Tấm tường trống