Dayton 6ecc1 | Rơle chống quá tải Iec 4.00 đến 6.00a | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6ECC1 Rơle quá tải Iec 4.00 đến 6.00a | AE8MUK

DAYTON 6ECC1 Quá tải Relay Iec 4.00 đến 6.00a

Trong kho
Khoản mục: AE8MUK phần: 6ECC1
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
€84.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle quá tải
Phạm vi hiện tại4.00 đến 6.00A
Độ sâu3.62 "
Chiều cao1.85 "
Số lượng cực3
Phương pháp cảm biếnLưỡng kim
Dải cài đặt nhiệt (A)4 để 6
Hạng chuyến đi10
KiểuIEC
Chiều rộng1.73 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8536304000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi hiện tạiĐộ sâuChiều caoDải cài đặt nhiệt (A)Chiều rộngGiá cả
DAYTON 6EAZ7 Relay quá tải Iec 23.00 đến 32.00a | AE8MPC 6EAZ723.0 đến 32.0A4.29 "2.12 "23 để 322.75 "€53.85
DAYTON 6EAZ8 Iec rơ le quá tải 30.00 đến 40.00a | AE8MPD 6EAZ830.0 đến 40.0A4.29 "2.12 "30 để 402.75 "€53.85
DAYTON 6EAZ9 Relay quá tải Iec 37.00 đến 50.00a | AE8MPE 6EAZ937.0 đến 50.0A4.29 "2.12 "37 để 502.75 "€52.24
DAYTON 6ECA0 Relay quá tải Iec 48.00 đến 65.00a | AE8MTY 6ECA048.0 đến 65.0A4.29 "2.12 "48 để 652.75 "€52.24
DAYTON 6ECA1 Relay quá tải Iec 55.00 đến 70.00a | AE8MTZ 6ECA155.0 đến 70.0A4.29 "2.12 "55 để 702.75 "€62.11
DAYTON 6ECA2 Relay quá tải Iec 63.00 đến 80.00a | AE8MUA 6ECA263.0 đến 80.0A4.29 "2.12 "63 để 802.75 "€62.11
DAYTON 6ECA3 Relay quá tải Iec 0.10 đến 0.16a | AE8MUB 6ECA30.10 đến 0.16A3.62 "1.85 "0.10 để 0.161.73 "€18.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6ECC1 Quá tải Relay Iec 4.00 đến 6.00a
€84.21 /đơn vị