Square D Qob3110vh | Cầu dao 3 cực 110a | 2glk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB3110VH Bu lông trên 3 cực 110a | AF9GVM 2GLK5

SQUARE D Cầu dao QOB3110VH Bắt vít 3 cực 110a

Trong kho
Khoản mục: AF9GVM phần: QOB3110VHTham chiếu chéo: 2GLK5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€3,494.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC240 VAC
amps110
Loại ngắt mạchKhả năng ngắt cao
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.91 "
khung Kích100A / QO
Chiều dài3.5 "
Tối đa Xếp hạng AIR22KA
Tối đa Kích thước dâyNgày 2/0
Min. Kích thước dây4 AWG
Số lượng cực3
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá điện áp ACampsChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
SQUARE D QOB115CAFI Bulong trên cầu dao 15a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€354.06
SQUARE D QOB120CAFI Bulong trên cầu dao 20a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€398.21
SQUARE D QOB115VHCAFI Bulông trên cầu dao 15a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€610.69
SQUARE D QOB120VHCAFI Bulông trên cầu dao 20a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€771.96
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB110 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€72.71
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB115 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€77.37
Cầu dao SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€68.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao QOB3110VH Bắt vít 3 cực 110a
€3,494.74 /đơn vị